業務用温水高圧洗浄機(温水タイプ)
最適な温度コントロールと新型ターボブロアーによる風量増加により高い燃焼効率を実現します。温水を一定の温度に設定できる新設定エコモードで効率の良い燃焼が可能になり、燃焼コストを削減できて経済的です。均一な圧力を発生し洗いムラがなく、効率の良い洗浄ができます。操作パネルは、作業内容が一目で分かる絵入りダイヤルと、明るいLEDライトのモニターランプなので、分かりやすく作業者を選びません。手元のサーボプレスユニットを回すことで、最適な圧力と水量を調節出来ます。手元で調整出来るので、手間がかからず効率よく作業出来ます。大口径タイヤとステップを装備し、段差などの移動が楽に行えます。
用途建設資材洗浄用。重機洗浄用。
吐出圧力(MPa)3-15
吐出水量(L/min)21
セット内容高圧ホース10m トリガーガン(AVS付) 1050mmAVSスプレーランス パワーノズル(25°)
幅(mm)750
高さ(mm)1060
奥行(mm)1330
電源三相200V
給水方式直結・自吸
内容量1台
高圧洗浄機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03