曜日別特売

アルミパレット PLT型幅木

アルミパレット PLT型幅木 - アルインコアルミパレット PLT型幅木 - アルインコ

荷崩れ防止用の幅木です。

用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。材質アルミ適合PLT1111P高さ(mm)120品名幅木内容量1枚
注意
※個人宅配送不可商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39916678PLTB11L1.51125120アルミ115-1073
8,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
39917247PLTB11W1.61229120アルミ115-1072
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする