PM4H-Sマルチレンジタイマ PM4HS-H-AC240VW

PM4H-Sマルチレンジタイマ  PM4HS-H-AC240VW Panasonic(パナソニック)

ACフリー電源、IP65の耐環境性に対応しています。(パネル表面のみ。ゴムパッキン使用時)ゼロ設定瞬時出力を装備しています。時間レンジの切替えによるマルチ化で使いやすさが向上しています。大型ダイヤルで作業性が向上します。

用途搬送機器、工作機械のシーケンス制御。 仕様(主動作)オンディレー トラスコ品番836-4893 幅(mm)48 高さ(mm)48 質量(g)100 奥行(mm)84.5 接点構成限時2C 端子の種類8ピン 動作時間0.1秒~500時間(16レンジ切替) 動作モードパワーオンディレー 操作電圧(V)AC100-240 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39901016 ATC22171
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39901016 ATC22171 02490266 H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 H3CR-A8 AC100-240/DC100-125 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 02490266 ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン) 1個 4,998 税込5,498 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする