排水管清掃機F3型スタンドタイプ

排水管清掃機F3型スタンドタイプ ヤスダトーラー
(1件のレビュー)

あらゆる方向から使いやすさを追求した、万能中型掃除機です。ドラム内に新機構のシャフトねじれ防止装置が付きました。流し台の上や狭い場所でも安定した作業ができる中型機種です。

用途流し台の上や狭い場所。その他あらゆる清掃作業に。あらゆる方向から使い易さを追求した中型掃除機です。流し台、手洗い、洗面器、小便器、大便器、床排水他の掃除に。 セット内容本体 シャフト ヘッドセット 材質スチール 幅(mm)420 高さ(mm)295 奥行(mm)204 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
清掃能力距離(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39919776 F3-10-6 466-4540 6.9 (清掃能力)40~100 10×6 6
72,040
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920415 F3-8-6 466-4612 5.9 (清掃能力)30~50 8×6 6
67,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39920966 F3-10-9 466-4558 8.3 (清掃能力)40~100 10×9 9
80,240
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921386 F3-6-6 466-4574 5 (清掃能力)25~40 6×6 6
65,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921483 F3-6-9 466-4582 5.5 (清掃能力)25~40 6×9 9
71,370
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921526 F3-8-9 466-4621 6.8 (清掃能力)30~50 8×9 9
74,460
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39921535 F3-8-15 466-4604 8.4 (清掃能力)30~50 8×15 15
88,170
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39923075 F3-6-12 466-4566 6 (清掃能力)25~40 6×12 12
77,680
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39919776
2021-09-21
用途:
厨房からの排水管の詰まり。
有限会社ベッカライ麦畑 様 (製造業)

家庭用の物は細くてダメ、今回かなりしつこい詰まりが解消しました、先端のアタッチメント、刃の部分はかなり危険なので扱いに気をつけましょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする