マルチガス検知器 BW マイクロクリップ
装着し易いコンパクトでスリムな複合型検知器です。防水・防塵ランクは最高ランクのIP68です。保証は安心の2年間保証です。
用途酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素の測定に。石油/ガスプラントでの作業者の安全管理に。消防/危険物処理でのユーザメンテナンス可能な4ガス検知器。労働安全/労働衛生工学での閉鎖空間侵入前のガス濃度測定に。
対象ガス酸素[[O2]]、可燃性ガス(LEL)、一酸化炭素(CO)、硫化水素[[H2S]]
セット内容英文校正書
測定範囲酸素 0~30.0% 可燃性ガス 0~100% LEL 一酸化炭素 0~500ppm 硫化水素 0~100ppm
電源リチウムポリマー電池
校正証明書付き
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。