レオナ
シンプル遠心機
ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途
溶液などの遠心分離に。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
0~3000/0~3500
トラスコ品番
115-1981
材質
ABS樹脂
幅(mm)
290
高さ(mm)
250
奥行(mm)
320
消費電力(W)
62
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39901996
CN830
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください