カレンダータイマー(クォーツアナログ式)パネル取付タイプ

カレンダータイマー(クォーツアナログ式)パネル取付タイプ スナオ電気

クォーツ時計により高精度です。(月差15秒以内)7日間の曜日設定が可能です。RoHS指令対応品です。

用途ビル・工場設備。(電気炉、空調設備、セキュリティ) 幅(mm)96 高さ(mm)142 質量(g)540 奥行(mm)70 消費電力(W)3 取付け方法パネル取付型 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39922759 ET-100PC 324-9689
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922777 ET-200PC 324-9701
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39922759 ET-100PC 37405977 ET-100PC ET-100PC カレンダータイマー スナオ電気 37405977 カレンダータイマー スナオ電気 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました
39922777 ET-200PC 37405995 ET-200PC ET-200PC カレンダータイマー スナオ電気 37405995 カレンダータイマー スナオ電気 1台 39,980 税込43,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする