カレンダータイマー(クォーツアナログ式)表面取付タイプ

カレンダータイマー(クォーツアナログ式)表面取付タイプ スナオ電気

クォーツ時計により高精度です。(月差15秒以内)7日間の曜日設定が可能です。RoHS指令対応品です。

用途ビル・工場設備。(電気炉、空調設備、セキュリティ) 幅(mm)96 高さ(mm)155 質量(g)560 奥行(mm)70 消費電力(W)3 取付け方法表面取付型 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39922768 ET-100SC 324-9697
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39922786 ET-200SC 324-9719
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39922768 ET-100SC 37405986 ET-100SC ET-100SC カレンダータイマー スナオ電気 37405986 カレンダータイマー スナオ電気 1台 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました
39922786 ET-200SC 37406004 ET-200SC ET-200SC カレンダータイマー スナオ電気 37406004 カレンダータイマー スナオ電気 1台 48,980 税込53,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする