BIGバリアボード専用台車(ボード4枚セット)専用台車のみ
BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です。BIGバリアボードが4枚積載可能です。4輪自在キャスターで運搬がスムーズです。ストッパー付キャスター(2輪)の採用で安全です。
用途BIGバリアボードの運搬と保管に。
トラスコ品番114-7396
材質ベース:アルミ
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)500
特性ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)700
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
内容量1台
注意
※BIGバリアボードは付属されていません。