ヘアーカッター

ヘアーカッター テスコム
(1件のレビュー)

濡れ髪にも使える、ツーブロック専用設計刃でらくらくカットができるセルフカットタイプ

電源充電・交流式 充電時間(時間)8 連続使用時間(分)30 仕様本体/刃水洗いOK 付属品オイルボトル 掃除ブラシ 電源アダプター ブラック 質量(g)145(本体のみ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×42×38(本体のみ) アタッチメントノーマルコーム 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39936016 TC100-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39936016
2019-09-16
用途:
自分の髪の整髪
その他業種

構造がシンプルで髪ガイドも一つの位置調整で済むので助かる。
但し、充電完了時に表示ランプの点灯が変化しないので、充電完了時を確認しにくい。時間のみで見当をつけて充電を完了している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする