オプションリンクパイプ ステン

オプションリンクパイプ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。
AKRAPOVICのマフラーはJMCA認定品を除いてレース専用品です。

材質ステンレス 適合品番【サイレンサー】S-D11SO4-HBFGT 主な適合車種DUCATI SCRAMBLER1100 18-20 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道で走行することは法律で禁止されています。
※販売店様におかれましても公道走行目的でお客様の車両に装着する ことは認められておりませんのでご注意ください。
※ノーマルパイプの触媒部分を交換して使用します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39934099 L-D11SO3
45,000
44,980
49,478 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする