曜日別特売

コンビKIT(ローダウンタイプ:約-25mm)[22013280+22013281]

コンビKIT(ローダウンタイプ:約-25mm)[22013280+22013281] - HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT(ローダウンタイプ:約-25mm)[22013280+22013281] - HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT(ローダウンタイプ:約-25mm)[22013280+22013281] - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート(フロント・リア)、【フロントデータ】オイル番手#15/油面150mm付属品オイル2L主な適合車種CRF1000L AFRICA TWIN ADV SPORTS (ABS) 18-19 DCT可内容量1セット
注意
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3993460722013282
45,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする