TAKEX(タケナカエンジニアリング)
AHDリピーター AH-RV300
AHD映像信号の配線距離を延長します。
付属品
取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)
約35
使用温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)
2.5(専用ACアダプター使用時)
電源
AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81×19×26
動作表示灯
電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所
屋内
伝送距離(m)
3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500
映像出力
AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力
AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40229307
AH-RV300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください