パレット飛び出し防止金具 だるま
飛び出し防止
パレットストレージ
アンチバック
逃げる時間
ストレージ時に、接触しても倒れる仕組み
リフト作業が、ストレス・フリー
簡単!!はめるだけで装着
安全対策商品
取付が簡単
警告色の黄色(本体色)
用途ネスラックの前側角パイプ(50□)に簡単取付
質量(g)約750
間口W×奥行D×高さH(mm)約90×約74×約91
内容量1箱(2個)
商品説明動画
パレット飛び出し防止金具 【だるま】
この動画は、1人が参考にしています。