メニューファイル A4 4頁 MN-131

メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業 メニューファイル A4 4頁 MN-131 オープン工業

ジオメトリックなパターン柄が洗練された空間を創造させる。
クリップでケースを止めるタイプ。
表紙と追加できるケースのセット商品(4ページ分付いています)。
ページの追加ができるクリップタイプ。
表紙とケースのセット商品。

付属品1シート(4ページ分) 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ) 適合品番追加ケース/MB-101(追加ケースは、1シート(4ページ分)追加できます。) 用紙サイズA4 ページ数4 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39942079 MN-131
3,000
2,798
3,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする