ロールタイプラミネーター ラミパッカー LPP6512N(4本ローラー)
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。
大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。
速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。
デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。
スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。
薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。
加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。
ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。
緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。
大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途
店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間約8~30分
付属品フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)1300
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
加熱方式内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)50~130
フィルム厚さ(μm)38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)650(A1)
内容量1台
ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※こちらの商品は車上渡しとなります。フォークリフトをお持ちでない場合は、配送料68,000円(税別)を頂戴いたします。
※本製品は木箱に入った状態で納品させていただきます。
※木箱の開梱にはプラスドライバーが必要です。
※木箱はお客様ご自身で処分をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、キャンセル料をご請求させていただく場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願いいたします。
※配送手配等により表記よりお時間を頂戴する場合がございます。
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPロール"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更する場合がございます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07