aircraft リチウムイオンバッテリー AC210 (2019)

aircraft リチウムイオンバッテリー AC210 (2019) バートル

新型10Vによるパワフルな涼しさ。
高出力9Vで連続約7時間稼働。
風量は4段階に切替可能。

質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×23×111 充電時間(時間)約7 バッテリー容量(mAh)15900 稼働時間(時間)約1(10V)+約5(9V)/約7(9V)/約11(7V)/約30(5V) 内容量1セット
注意
※aircraft ファンユニットが必要です。
※aircraft ウェアが必要です。
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39954627 AC210
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする