aircraft ACブルゾン AC1141 (服のみ)

aircraft ACブルゾン AC1141 (服のみ) バートル

高所作業時のフルハーネス対応かつ補強部分に高強度コーデュラナイロン素材を採用。
Air craft最強のプロフェッショナルモデル!
生地からの空気漏れを防ぐ高密度リップクロス素材を採用。
バッテリーがスッキリ収納できる専用ポケット付。
両肩安全帯フックハンガー付(収納可)。
背裏に通気性を高めるエアダクトを装備。
フルハーネスランヤード取付口付。

混率(%)本体:綿100、別布:綿70・コーデュラナイロン30 生地高密度リップクロス、補強布コーデュラ 内容量1着
注意
※aircraft着用時は専用のファン・バッテリーをご使用ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39955354 AC1141 ネイビー S S ネイビー 62 112
9,900
 
 
取扱い終了
39955363 AC1141 ネイビー M M ネイビー 64 116
9,900
 
 
取扱い終了
39955379 AC1141 ネイビー L L ネイビー 66 120
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39955388 AC1141 ネイビー LL LL ネイビー 68 124
9,900
 
 
取扱い終了
39955397 AC1141 ネイビー 3L 3L ネイビー 70 128
10,200
 
 
取扱い終了
39955406 AC1141 ネイビー 4L 4L ネイビー 71 134
10,400
 
 
取扱い終了
39955415 AC1141 ネイビー 5L 5L ネイビー 72 140
10,900
 
 
取扱い終了
39955424 AC1141 シルバー S S シルバー 62 112
9,900
 
 
取扱い終了
39955433 AC1141 シルバー M M シルバー 64 116
9,900
 
 
取扱い終了
39955449 AC1141 シルバー L L シルバー 66 120
9,900
 
 
取扱い終了
39955458 AC1141 シルバー LL LL シルバー 68 124
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39955467 AC1141 シルバー 3L 3L シルバー 70 128
10,200
 
 
取扱い終了
39955476 AC1141 シルバー 4L 4L シルバー 71 134
10,400
 
 
取扱い終了
39955485 AC1141 シルバー 5L 5L シルバー 72 140
10,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする