デスクマット CR-NL

デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ デスクマット CR-NL ナイキ

マット厚(mm)1.5 内容量1枚
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39978323 CR107NL-GR 2 グリーン 1.29 986×670
10,500
7,998
8,798 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978339 CR107NLS 1 - 1.29 986×670
8,200
6,498
7,148 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978348 CR117NL-GR 2 グリーン 1.42 1086×670
11,300
8,798
9,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978357 CR117NLS 1 - 1.42 1086×670
8,800
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978366 CR127NL-GR 2 グリーン 1.55 1186×670
11,600
8,898
9,788 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978375 CR127NLS 1 - 1.55 1186×670
9,200
6,998
7,698 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978384 CR147NL-GR 2 グリーン 1.81 1386×670
13,200
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978393 CR147NLS 1 - 1.81 1386×670
10,900
8,498
9,348 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978409 CR167NL-GR 2 グリーン 2.08 1586×670
15,100
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
39978418 CR167NLS 1 - 2.08 1586×670
12,700
9,898
10,888 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする