ナイキ
デスクマット CR-NBDG
高さ(mm)
2
色
グレー
マット厚(mm)
1.5
材質
シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39978603
CR106NBDG-GL
0.9
988×576
¥
10,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978619
CR116NBDG-GL
1
1088×576
¥
10,900
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978628
CR126NBDG-GL
1.1
1188×576
¥
11,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。