デスクマット CR-DG

デスクマット CR-DG - ナイキデスクマット CR-DG - ナイキデスクマット CR-DG - ナイキデスクマット CR-DG - ナイキデスクマット CR-DG - ナイキ
高さ(mm)2グリーンマット厚(mm)1.5材質シート:オレフィン系樹脂、下敷:不織布繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39978637CR107DG-GR1.3990×690
11,900
9,298
10,228(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978646CR117DG-GR1.41090×690
12,300
9,398
10,338(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978655CR127DG-GR1.51190×690
13,100
9,898
10,888(税込)
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978664CR147DG-GR1.71390×690
15,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39978673CR167DG-GR1.91590×690
17,300
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする