シリコンゴムシート リング加工(硬度50)
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能,各種薬品にも強い耐性があります。
用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
内容量1枚
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
注意
※医療用には使用しないで下さい。
商品豆知識