クロリス ダイヤモンドコート IHキャセロール

クロリス ダイヤモンドコート IHキャセロール - ベストコ

軽量のアルミダイキャスト製のダイヤモンドコートIH鍋シリーズ内面はキズに強く汚れがこびりつきにくいダイヤモンドコート。外面はフッ素樹脂加工だから汚れが付きにくくお手入れ簡単。熱変形に強く、全面均一加熱で料理がむらなく美味しくできる。ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすい。

サイズ(cm)20材質本体/アルミニウム合金(板厚3.8mm)、底面/鉄、アルミ溶射加工、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス質量(kg)1.23ブルー表面処理内面/ダイヤモンドコート+PAD印刷、外面/フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×21.2×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39987667ND-4703
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする