クロリス ダイヤモンドコート IHキャセロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39987667 品番ND-4703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量のアルミダイキャスト製のダイヤモンドコートIH鍋シリーズ内面はキズに強く汚れがこびりつきにくいダイヤモンドコート。外面はフッ素樹脂加工だから汚れが付きにくくお手入れ簡単。熱変形に強く、全面均一加熱で料理がむらなく美味しくできる。ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすい。

サイズ(cm)20 材質本体/アルミニウム合金(板厚3.8mm)、底面/鉄、アルミ溶射加工、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、蓋/全面物理強化ガラス 質量(kg)1.23 ブルー 表面処理内面/ダイヤモンドコート+PAD印刷、外面/フッ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×21.2×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする