LED一体型ベース照明
ライトユニット同梱タイプ。電源プラグ&チェーンセットB(別売)と組み合わせることにより吊下げ取り付けが可能です。両反射笠付。天井直付。電源端子台付。FLR40W×2灯相当。
定格消費電力(W)29.5
電源電圧(V)100~242
仕様光束維持率(%):85、連続調光:なし
幅(mm)150
全長(mm)1225
質量(kg)1.9
色本体:鋼板白色
高さ(mm)64
周波数(Hz)Hzフリー
光源LED
色温度(K)5000
寿命モジュール:40000時間
制御機能プルスイッチ:点灯→滅
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.8、128.9((100V時:3920・30.4)
演色指数(Ra)Ra84
定格光束(Lm)3920
内容量1セット
一体型LED(反射笠付) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-09-24
- 用途:
- 検査作業
シンワ電子 様
(卸売・小売業)
本製品の購入を検討したいので、天吊り用キットBの価格を教授ください。
MonotaROからの回答
お問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
確認したところ、弊社で取扱いございませんでしたので、新規採用させていただきました。
登録手続き完了いたしましたので、近日中に公開予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。