ペンダントライト
LED電球一般形6.3W(E26)。白熱灯60W相当。電球色。コード収納フレンジ付。光源寿命:40,000時間。調光器不可。引掛シーリング。非調光。
用途鋼:ダークブラウン色古味。ガラス:セピア色ケシ・模様入。巾Φ178・高さ265・全高1070~1370。重量:0.9kg
定格消費電力(W)6.3
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.4
光束(Lm)507
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
内容量1台