曜日別特売

LED浴室灯

LED浴室灯 - DAIKO(大光電機)

くつろぎの演出にぴったりなあかり。LED電球仕様の浴室灯

色
プラスチック:白、ポリカーボネート:乳白
消費電力(W)
6.6
色温度(K)
6500
保証期間
1年
ランプ寿命
40000時間
LED
ランプ:LED電球6.6W(E26)
光色
昼光色
定格光束(Lm)
370
内容量
1台
注意
※取り付けには配線工事が必要です。※調光器との併用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39992725DXL81041
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする