KFロングフランジ

KFロングフランジ ミラプロ

真空配管用KFロングフランジ。センターリングを用いてシールします。

材質SUS304 寸法E(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合フランジ
タイプ
寸法A(Φmm)
接続パイプ
寸法C(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40292754 MCK-3016-LG KF16 a 30 17.2 Φ20 16 20
 
 
取扱い終了

返品不可
40292763 MCK-3025-LG KF25 a 40 26.2 20A 24 27.2
 
 
取扱い終了

返品不可
40292779 MCK-3040-LG KF40 a 55 41.2 32A 39 42.7
 
 
取扱い終了

返品不可
40292788 MCK-3050-LG KF50 b 75 52.2 50A 55 60.5
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする