空調服の電力ケーブルは価格帯がどうであろうと断線トラブルが起きやすいので、
安い物を予備としてキープしておくために購入。
元の純正ケーブルのDCプラグは 3.8mm径 だったのですが、
こちらの製品は 3.5mm径 の仕様となっており、失敗したかなと思ったのですが、
中心電極の径は同じようで、刺して見ると問題なく保持され通電しました。
商品名で高耐久を謳っていますが、外観はごく普通のケーブルで特に丈夫そうには見えません。
まだほとんど使っていないので耐久性は不明ですが、様子を見ようと思います。
.
バッテリー側プラグから分岐ブロックまで 約 38cm
バッテリー側プラグから1つ目のファン側プラグまで 約 56cm
バッテリー側プラグから1つ目のファン側プラグまで(全長) 約 1m4cm
他社製品はバッテリー側のプラグに色が付いていてファン側は黒い物が多いですが、
この製品は逆になっているので少し違和感がありますがまあどうでもいい事でしょう。
.
電線外装に印字されている文字列→ AWM 2464 24AWG 80℃ 300v VW-1 AWM I A FT1