反射たすき
岡潮は品質・コストを追求し、プロフェッショナル用アイテムを製造・販売しています。
反射ベスト専門メーカーで、商品を製造しているので品質に自信があります。
メッシュ部分を無くした斬新なデザインで、今までにない体の動かしやすさを実現しました。
専門メーカーとしての経験から、着くずれを防ぐため前面胸部には「ずり落ち防止」処理を施しました。
反射テープは視認性も高く、180m先まで視認できます。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
着丈(cm)53
内容量1枚