アクセススチーム ライト

アクセススチーム ライト T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

毎分最大17gのパワフル連続スチームでハンガーにかけたままサッとあててパッとシワをのばせます。連続使用時間:約16分

寸法(mm)111×141×258 質量(g)925 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2.4 コードあり タンク容量(mL)140 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40214677 DT7002J0
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40214677
2021-02-03
用途:
衣類のスチーマーとして
建設業・工事業

家電量販店と価格が変わらなかったので購入しました。
起動時間が短いので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする