Movidius NEURAL Compute Stick2

Movidius NEURAL Compute Stick2 Intel(インテル)

仕様Processor:Intel(R)Movidius(TM) Myriad(TM) X Vision Processing Unit (VPU)、Supported frameworks:TensorFlow and Caffe、Connectivity:USB 3.0 Type-A、Dimensions:2.85 in.×1.06 in.×0.55 in. (72.5mm×27mm×14mm)、Compatible operating systems:Ubuntu 16.04.3 LTS (64 bit), CentOS 7.4 (64 bit), and Windows(R)10 (64 bit) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1台
注意
※ディープラーニング開発用のデバイスになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40223199 NCSM2485.DK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする