Intel(SSD) SSD600p M.2 PCIEx4

Intel(SSD) SSD600p M.2 PCIEx4 Intel(インテル)

種類リソグラフィー:3D1 TLC 保証期間5年間 消費電力(mW)アクティブ時:100(Typical)、アイドル時:40 (Typical) インターフェイスPCIe NVMe 3.0 x4 動作温度範囲(℃)0~70 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40223314 SSDPEKKW010T7X1 1.024TB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40223323 SSDPEKKW128G7X1 128GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40223339 SSDPEKKW256G7X1 256GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40223348 SSDPEKKW512G7X1 512GB
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする