Intel(NUC) NUC Skylake Core i7 2.5"非対応(M.2のみ) Skull Canyon
仕様製品コレクション:第 6 世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー・ファミリー搭載インテル(R)NUC キット、内部ドライブ・フォームファクター:M.2 and 2.5" Drive
出力グラフィックス:2x mDP, 1x eDP
枚数DIMM:最大2
入力電圧(V)12-19 DC
メモリーDDR3L-1333/1600 1.35V SO-DIMM
保証期間3年間
USBポート数6
LAN設定10/100/1000Mbps
ドライブ数2
内蔵グラフィックスIntel(R)Iris(TM)Pro Graphics 580
内容量1台