Intel(NUC) NUC Bean Canyon BareBone i3-8109U 2.5不可(M.2Only) 要ACコードC5

Intel(NUC) NUC Bean Canyon BareBone i3-8109U 2.5不可(M.2Only) 要ACコードC5 Intel(インテル)

仕様製品コレクション:第 8 世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー・ファミリー搭載インテル(R)ネクスト・ユニット・オブ・コンピューティング・キット、内部ドライブ・フォームファクター:M.2 and 2.5" Drive 出力グラフィックス:HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) 枚数DIMM:最大2 入力電圧(V)12-19 DC メモリーDDR4-2400 1.2V SO-DIMM 保証期間3年間 USBポート数6 LAN設定10/100/1000Mbps ドライブ数2 内蔵グラフィックスIntel Iris Plus Graphics 655 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40223384 BOXNUC8I3BEK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする