ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα

ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα - ケリー電気産業ブレーキ踏み間違い防止アシストシステム SDASⅡα - ケリー電気産業
(2件のレビュー)

一番の特徴は、間違ってアクセルペダルを強く踏んだときにエンストになるというシンプルさです

用途ブレーキを踏もうとしてアクセルペダルを踏んでしまう「踏み間違い事故」を防止することを補助するシステム適合車種12V車(国内産)、エンジンスタートキーを回すタイプ(プッシュスタートは一部の車種を除いて対応しておりません)内容量1台
注意
※取付は必ず自動車販売店及び専門業者が行ってください。個人で取り付けられたものは、保証が適用されませんのでご承知おきください。
※車両情報からの適合確認には対応しておりません。
※掲載の関連資料(チェック表)をもとにお客様ご自身で搭載可否ご判断ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227067-
86,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-04
用途: 日常の生活

昨日取り付けました。価格は少し高いが古い車に適合し、取り付け費用も大変安く取り付け出来るので良い装置です。

1が参考にしています
対象商品 : 40227067
2019-08-29
用途: 高齢の家族の為に

いろいろ他社と比較をしましたがアクセルを踏んでも急発進しない(速度がでない)ものよりわかりやすくエンストさせるという仕組みが気に入りました。
まだその動作を作動させた事はないですがエンストさせた後も音声でその後の作動を指示してくれるそうなのでパニック状態のときでも復帰作業がすみやかにできるかと。
今後使うことはないことを祈りますが使用時には安全に作動することを期待します。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする