曜日別特売

【DIYに最適!】充電式リチウムイオン電池 10.8V

【DIYに最適!】充電式リチウムイオン電池 10.8V - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズ向け共通の充電式リチウムイオン電池です。
対応商品
充電式インパクトドライバ 10.8 JID80 JIDBL130
充電式ドライバドリル 10.8V JCD28 JCDBL35
充電式丸のこ 10.8V JSC125
充電式ジグソー 10.8V JJS101
充電式レシプロソー 10.8V JRS13
充電式オービタルサンダ 10.8V JSD919
充電式エアコンプレッサ 10.8V JAC10
充電式スティッククリーナー10.8V JCL108 BCL108-H
充電式ハンディバリカン10.8V JHC1210
※バッテリーの充電には、専用の充電器(DBLC108)をお使いください。
※関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」もご参照ください。

質量(g)220定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×96×46対応機種10.8Vシリーズ充電時間(分)約60充電池タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227119DBL1015
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40227119DBL101509322078DBL1020CDBL1015 【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ 09322078【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリーアイリスオーヤマ1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40227119
2022-02-16
用途: 電動工具の予備充電
有限会社ファミリーネット金融・保険業

値段的にも手ごろで、使いやすく、良いものでした、
後、2個程検討中

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする