自動調心ころ軸受 TS2BD1C3

自動調心ころ軸受 TS2BD1C3 - NTN(エヌティーエヌ)
軌道輪形状自動調心ころ軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57781624TS2-22234BD1C3【ワケあり】17031086
168,30054,619
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
73470468TS2-22234BD1C317031086
182,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする