COB+REDヘッドライト
COB(面発光)LED搭載で近距離を広範囲に照射。1つのCOB LEDで白色と赤色の2色点灯可能。
用途近距離作業照明として
全光束(Lm)【白色】400ルーメン(Highモード時)/ 100ルーメン(Midモード時)/ 20ルーメン(Ecoモード時)、【赤色】30ルーメン(Highモード時)/ 10ルーメン(Ecoモード時)
仕様2m落下耐久、照射角固定ワイドビーム
付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)約111(電池含む)
保護等級防塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源白色&赤色COB LED
使用電池単4アルカリ電池×3本
電源タイプ電池式
アズワン品番64-8439-25
照射距離(m)約28(最大)
点灯時間【白色】約:3時間(Highモード)/12時間(Midモード)/52時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【赤色】約:10時間(Highモード)/18時間(Ecoモード)/30時間(点滅)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5
電球の種類LED
最大点灯時間【白色】約:3時間(Highモード)/12時間(Midモード)/52時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【赤色】約:10時間(Highモード)/18時間(Ecoモード)/30時間(点滅)
内容量1個