RXシリーズ 充電式ハンディトーチパワーバンク付

RXシリーズ 充電式ハンディトーチパワーバンク付 GENTOS
(1件のレビュー)

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 充電式ハンディトーチ
充電池使用で最大800ルーメンの高出力
Max/High/Mid/Ecoの4段階照射
Maxモードで7時間、Ecoモードで80時間の照射
スライドフォーカスコントロールでノーマル、ワイドの照射角を無段階調整
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
内蔵充電池よりUSB機器を介して別媒体への給電機能(パワーバンク機能)搭載

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 質量(g)185 電源リチウムイオン充電池3.7V 2800mAh(付属) 全光束(Lm)800 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 明るさ(Lm)800~50 照射距離(m)192 点灯時間7~80時間 落下衝撃(m)(耐久)2 内容量1個
注意
付属充電池使用・充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約300回
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40229797 RX-086PS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40229797 RX-086PS 76759857 RX-486PB RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 76759857 レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-01-29
用途:
犬の散歩
その他業種

明るさが一定している。他のメーカーのは時間関係なく直ぐ暗くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする