RXシリーズ 充電式ハンディトーチ
スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 充電式ハンディトーチ
充電池使用で最大800ルーメンの高出力
Max/High/Mid/Ecoの4段階照射
Maxモードで7時間、Ecoモードで80時間の照射
スライドフォーカスコントロールでノーマル、ワイドの照射角を無段階調整
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
直径×長さ(mm)29.5×141.8
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
質量(g)177
電源リチウムイオン充電池3.7V 2800mAh(付属)
全光束(Lm)800
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
明るさ(Lm)800~50
照射距離(m)192
点灯時間7~80時間
落下衝撃(m)(耐久)2
内容量1個
注意
付属充電池使用・充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約300回
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40229806 | RX-186RS | 76759848 | RX-386R |
![]() |
レクシード ハンディトーチ充電式 | GENTOS | 1台 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20