デルカテック/ワイヤレストーク

デルカテック/ワイヤレストーク DXアンテナ
(1件のレビュー)

最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 ACアダプター、木ネジ付属 保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)

仕様登録可能台数:最大6台(子機WCS10、簡易移動機WCM10)、呼出:子機WCS10または簡易移動子機WCM10へ、着信音:8種類から選択 付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、取扱説明書×1、保証書(取扱説明書に付与) 寸法(mm)26×150×125 質量(kg)0.21(ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 規格ARIBSTD-T101準拠 消費電力(W)1.1/0.9(通話時/待受時) 電源専用ACアダプター(UNL305-0505-JDXA-0013)入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V0.5A 音量通話:4段階(大/中/小/最小)、着信:4段階(大/中/小/切) 機能簡易移動機WCM10の電池切れ通知 通信方式時分割複信方式 保証期間1年間 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step) 防水性無し(屋内仕様) 通話時間制限なし 通信距離(m)100(見通し距離) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40230348 WCC10
11,740
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40230348
2020-07-22
用途:
職場の各部屋の連絡用
医療・福祉・介護関連業

親機と子機の通話距離が、障害物無し平地で100mとありましたのが、木造建物内で30~40mが限度でした。中間に親機を置き、簡易移動機から親機経由で子機と、一方向で連絡をしています。会話は双方向ですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする