有線キーボード/メンブレン式/フルサイズ/薄型

有線キーボード/メンブレン式/フルサイズ/薄型 エレコム
(1件のレビュー)

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。

タイプメンブレン キー配列109キー(日本語配列) ブラック キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2.5 インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス サイズフル 質量(g)約531※ケーブル含む 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したWindowsOS搭載機 対応VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除く 保証期間6カ月 ホットキー数12キー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40231784 TK-FCM108BK
2,990
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40231784 TK-FCM108BK 62954195 TK-FCM108KBK TK-FCM108KBK キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード エレコム 62954195 キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 抗菌 薄型 フルキーボード エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40231784
2021-03-15
用途:
PC操作
サービス業

安価にも関わらずしっかりしてると思います。押した触感はどちらかというと柔らかめなので、押してる感がしっかりしてるのが好きな方はお勧めできないかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする