ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アタックベース
アタックベースの 作業服
アタックベースの 空調ウェア・服
アタックベースの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Thetough空調風神服 ベスト (服のみ)
Thetough空調風神服 ベスト (服のみ)
注文コード
2色使いで普段着にも合わせやすい、エッジも効いたカジュアルベスト。
2本の首紐によって生まれる立体的な風気路に風が通って快適!
セット内容
服のみ
材質
タフタ、ポリエステル100%
仕様
背中風気路、衿前立て形状安定ワイヤー入り、ポケット内リモコン用通し穴、前立てファスナーガード、両脇逆玉ポケット、反射テープ、ロゴ刺繍、右胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット
材質(ファスナー)
フロント、胸ポケット:コイル(引き手:金属)
内容量
1着
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
60
サイズ
選択解除
3L
4L
5L
L
LL
M
色
選択解除
グレー
ネイビー
ペイントホワイト
胸囲(cm)
選択解除
112
116
120
128
135
144
肩幅(cm)
選択解除
44
46
48
50
52
54
着丈(cm)
選択解除
64
66
68
70
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40234198
60
M
ネイビー
112
44
64
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234207
60
L
ネイビー
116
46
66
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234216
60
LL
ネイビー
120
48
68
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234225
60
3L
ネイビー
128
50
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234234
60
4L
ネイビー
135
52
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234243
60
5L
ネイビー
144
54
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234259
60
M
グレー
112
44
64
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234268
60
L
グレー
116
46
66
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234277
60
LL
グレー
120
48
68
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234286
60
3L
グレー
128
50
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234295
60
4L
グレー
135
52
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234304
60
5L
グレー
144
54
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234313
60
M
ペイントホワイト
112
44
64
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234329
60
L
ペイントホワイト
116
46
66
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234338
60
LL
ペイントホワイト
120
48
68
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234347
60
3L
ペイントホワイト
128
50
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234356
60
4L
ペイントホワイト
135
52
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
40234365
60
5L
ペイントホワイト
144
54
70
オープン
¥
3,390
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
1
/
1
空調風神服 ハイパワーファンセット(2020)
サンエス
税込
¥
3,729
¥
3,390
空調風神服 フラットハイパワーファンセット(2020)
サンエス
税込
¥
3,729
¥
3,390
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
空調風神服 ベスト (服のみ)
サンエス
税込
¥
3,289
¥
2,990
空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)
ジーベック
税込
¥
3,949
¥
3,590
(7)
空調服TM ベスト XE98011 (服のみ)
ジーベック
税込
¥
3,949
¥
3,590
(3)
【空調ベスト】クールボウイ フルセット(ハーネス対応)
ブレイン
税込
¥
15,290
¥
13,900
(2)
空調風神服 エアーマッスルベスト (服のみ)
コーコス信岡
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
ベスト(空調服) (服のみ)
アイトス
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(1)
空調服ベスト 74060 (服のみ)
自重堂
税込
¥
3,399
¥
3,090
(2)
空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
税込
¥
9,889
¥
8,990
ポリエステル製空調ベストTM(ウェアのみ)
空調服
税込
¥
4,829
~
¥
4,390
~
KAZEfit ファン付きウェア ベスト (ウェア、ファン2個、ケーブル、バッテリーセット)
YAMAZEN(山善)
税込
¥
10,989
¥
9,990
(4)
空調服ベスト 74070 (服のみ)
自重堂
税込
¥
3,399
¥
3,090
(1)
清涼ファン風雅ボディ2 フルセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(4)
バスケットへ
トルネードラカン空調服 ベスト (服のみ)
日新被服
税込
¥
3,619
¥
3,290
(2)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服
税込
¥
19,690
¥
17,900
強力ファンユニットフルセット
ブレイン
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
空調風神服 チタン加工ベスト KF102 (服のみ)
サンエス
税込
¥
4,290
¥
3,900
綿薄手ワーク空調服TM KU90550(服のみ)
空調服
税込
¥
4,829
¥
4,390
(16)
【高密度】空調ベスト フルセット(ハーネス対応)
ブレイン
税込
¥
17,490
¥
15,900
長袖ブルゾン空調服(服のみ)
アイトス
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
aircraft パーカーベスト AC1094 (服のみ)
バートル
税込
¥
4,598
¥
4,180
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
空調ウェア・服
半袖・ベスト 空調ウェア・服
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空調ウェア・服」にはこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服
半袖・ベスト 空調ウェア・服
つなぎ 空調ウェア・服
使い切り 空調ウェア・服
ズボン・スラックス 空調ウェア・服
レインウェア 空調ウェア・服
アクセサリ 空調ウェア・服
シェアする