鍵付ドアチェーン
外側から簡単に施錠・開錠ができる!ドアチェーンに錠が付いた!万一不正解錠されてもチェーンが掛かっているので侵入を諦めます。
簡単取付!ドライバーだけでOK!ネジシール付きでネジが見えないのでスッキリ。
サムターン廻し、ピッキングなどの防犯対策に。
在宅時には通常のドアチェーンとしてご使用ください。
ドアチェーンの縦使用も可能です。
リバーシブルキー3本付き。
用途外開きドア用ドアチェーン
チェーン長(mm)220
材質チェーン・ギボシ・取付金具:ステンレス/色品はメッキもしくは塗装仕上 、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色ブラック
材質(本体)亜鉛合金/メッキもしくは塗装仕上
本体寸法(mm)164×31
ホルダー寸法(mm)15×93
内容量1個
注意
※キーを差し込んだままドアを閉めるとキーが破損する恐れがあります。