EBM(江部松商事)
クレスコ ラックカート 207-1820 シルバー
材質
柱・上部・下部・アングル:硬質アルミ
質量(kg)
34
キャスター
ネオプレーンゴム仕様4輪自在2輪ストッパー付
外寸(mm)
570×752×H1772
内寸(mm)
476×700×1562
キャスター径(Φmm)
120
棚ピッチ(mm)
76.2
棚受段数
アングルタイプ20段
適合寸法(mm)
シートパン:455×660
EBM品番
7860800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40238486
207-1820
¥
224,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください