EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
クレスコ ラックカート 207-1820 シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40238486
品番
207-1820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,000
材質
柱・上部・下部・アングル:硬質アルミ
質量(kg)
34
キャスター
ネオプレーンゴム仕様4輪自在2輪ストッパー付
外寸(mm)
570×752×H1772
内寸(mm)
476×700×1562
キャスター径(Φmm)
120
棚ピッチ(mm)
76.2
棚受段数
アングルタイプ20段
適合寸法(mm)
シートパン:455×660
EBM品番
7860800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません