曜日別特売

抗菌耐熱まな板 スーパー100

抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)抗菌耐熱まな板 スーパー100 - EBM(江部松商事)

耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。
抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。

材質ポリエチレン耐熱温度(℃)100内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全22種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40243149S1500250202.58139110
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243158S25502702038139120
15,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243167S3600300203.68139210
18,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243176S57503302058139310
26,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243185S6750450206.88139320
35,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243194S7840390206.68139410
34,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243203S9900450208.18139510
42,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243219S10B10004002088139610
42,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243228S10D100050020108139620
52,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243237S11A12004502010.88139810
56,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243246S11B12006002015.28139820
75,800
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243255S1500250303.88139910
18,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243264S2550270304.58139920
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243273S3600300305.48140010
26,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243289S5750330307.48140110
36,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243298S67504503010.18140120
50,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243307S7840390309.88140210
48,700
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243316S99004503012.28140310
60,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243325S10B100040030128140410
59,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243334S10D100050030158140420
74,400
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243343S11A12004503016.28140610
80,300
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40243359S11B12006003021.58140620
107,000
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする