曜日別特売

ヤマケン 積層オールカラーまな板

ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学ヤマケン 積層オールカラーまな板 - 山県化学

はがせるから、いつでも清潔
調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。

耐熱温度(℃)80層厚(mm)3内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全384種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
384種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40257097C-35ベージュ1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257106C-35ピンク1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257115C-35ブルー1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257124C-35グリーン1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257133C-35濃ブルー1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257149C-35イエロー1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257158C-35濃ピンク1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257167C-35ブラック1000350217
31,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257176C-40ベージュ1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257185C-40ピンク1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257194C-40ブルー1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257203C-40グリーン1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257219C-40濃ブルー1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257228C-40イエロー1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257237C-40濃ピンク1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257246C-40ブラック1000400218
36,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257255C-45ベージュ1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257264C-45ピンク1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257273C-45ブルー1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257289C-45グリーン1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257298C-45濃ブルー1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257307C-45イエロー1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257316C-45濃ピンク1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257325C-45ブラック1000450219
40,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257334C-50ベージュ10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257343C-50ピンク10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257359C-50ブルー10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257368C-50グリーン10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257377C-50濃ブルー10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257386C-50イエロー10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257395C-50濃ピンク10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257404C-50ブラック10005002110
45,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257413M120Aベージュ12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257429M120Aピンク12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257438M120Aブルー12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257447M120Aグリーン12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257456M120A濃ブルー12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257465M120Aイエロー12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257474M120A濃ピンク12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257483M120Aブラック12004502110.8
51,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257499M120Bベージュ12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257508M120Bピンク12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257517M120Bブルー12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257526M120Bグリーン12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257535M120B濃ブルー12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257544M120Bイエロー12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257553M120B濃ピンク12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257569M120Bブラック12006002114.4
68,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257578M125ベージュ12505002112.5
59,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40257587M125ピンク12505002112.5
59,400
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする