9WワイドLEDセンサーライト

9WワイドLEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

ふんわり照らすスタンダード機。明るさ650ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。常夜灯モードも搭載で家族を便利に照らします。

用途センサーライト。玄関・勝手口・庭に。ふんわり照らして、お出迎え時に。常夜灯としてもお使いいただけます。 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP44) 消費電力(W)点灯時9/常夜灯1.5/待機時1以下 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源AC100V 電球(W)9(高輝度白色LED) 電源コード(m)3 保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) モード切替昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ10%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×118×175 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲140°再遠8m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-65 明るさ(Lm)650、常夜灯時:65 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40273556 LED-AC309
11,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40273556 LED-AC309 47879608 LED-AC1007 LED-AC1007 7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 47879608 7.5W×1灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40273556
2023-07-02
用途:
マンション共有部分に。

マンションの共有部分が、隣のビルにさえぎられて、昼間が暗くなりました。夜は常夜灯が自動点灯するので問題ありませんが、昼間が暗いのが気になり使用しました。センサー感度もよく、人が通るときに十分な明るさで点灯するので大変たすかります。

対象商品:
40273556
2021-01-21
用途:
自家設

照度,時間設定が出来てライトも真横向くしいいんじゃないかな

対象商品:
40273556
2021-11-11
用途:
暗い箇所足元照明
セジュール 友 . 友 様

取り付けの説明が雑
取り付け角度もあまり下へ向けられない
現物もこれで防水性有るのか疑問

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品ですが、防塵に対しては直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない、防水に対してはあらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない、といった機能を備えております。
(保護等級はIP44になります。)今一度ご検討いただけますと幸いです。
また、説明書についても、この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
40273556
2020-10-24
用途:
自宅玄関の外
卸売・小売業

自宅の門から玄関ドアまでの道が暗いので取り付けました。センサーの範囲も広く、夜間は明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする